text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Expansion-Fix Messing CU2/CU3 M4

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Gatgrootte 5.6
Min. wall thickness 4
L 7.9
W (max.) 5.5

Artikelnummers

Artikelnummer 64069.040.001
EAN 8712423025301
UBB 500656778791
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.