Draadinserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadinserts
64071
64071.050.001
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
Insert voor kunststof, Thread-Fix Messing CU2/CU3 M5
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M5
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
Hole size thermoplastics
7.1
Hole size thermosets
7.3
L
10
W
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64071.050.001
EAN
8712423025417
UBB
500656779864
UNSPSC
31161714