Draadinserts
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
Draadreparatie & inserts
Draadinserts
64060
64060.060.001
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
Insert voor kunststof, Sonic-Fix Messing CU2/CU3 M6
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.66
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.66
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
Gatgrootte
8
Min. wall thickness
3.3
N
7.9
L
12.7
W
8.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
64060.060.001
EAN
8712423024878
UBB
500656774402
UNSPSC
31161714
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden