text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Insert Messing M6


De Insert Messing (64050) van Fabory is een hoogwaardige bevestigingsoplossing, vervaardigd uit messing, dat bekend staat om zijn uitstekende mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Deze inserts zijn ontworpen voor gebruik met metrische schroefdraad en zijn bijzonder geschikt voor het aanbrengen van sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium. De unieke constructie van de insert zorgt ervoor dat de tanden zich tijdens het inschroeven verankeren in de wand van het gat, wat resulteert in een zelfborgende verbinding die bestand is tegen trillingen en schokken. Dit maakt de inserts ideaal voor toepassingen waar regelmatig demontage en montage vereist is, zoals in de meubelindustrie en bij constructietoepassingen. De Insert Messing is ontworpen met een specifieke focus op efficiëntie en gebruiksgemak, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen. Het gebruik van messing als materiaal garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook een hoge weerstand tegen corrosie, wat essentieel is in diverse industriële omgevingen. Deze inserts voldoen aan de relevante kwaliteitsnormen en zijn een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. D
Gewicht per stuk (g) 1.81
Info Specifieke kenmerken inserts type D:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type D met twee rijen tandjes is bij voorkeur gebruiken voor hout, grotere krachten en regelmatige demontage.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
Boor ø 7.6
m2 9
P 1

Omschrijving

De Insert Messing (64050) van Fabory is een hoogwaardige bevestigingsoplossing, vervaardigd uit messing, dat bekend staat om zijn uitstekende mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid. Deze inserts zijn ontworpen voor gebruik met metrische schroefdraad en zijn bijzonder geschikt voor het aanbrengen van sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium. De unieke constructie van de insert zorgt ervoor dat de tanden zich tijdens het inschroeven verankeren in de wand van het gat, wat resulteert in een zelfborgende verbinding die bestand is tegen trillingen en schokken. Dit maakt de inserts ideaal voor toepassingen waar regelmatig demontage en montage vereist is, zoals in de meubelindustrie en bij constructietoepassingen. De Insert Messing is ontworpen met een specifieke focus op efficiëntie en gebruiksgemak, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare en duurzame bevestigingsoplossingen. Het gebruik van messing als materiaal garandeert niet alleen een lange levensduur, maar ook een hoge weerstand tegen corrosie, wat essentieel is in diverse industriële omgevingen. Deze inserts voldoen aan de relevante kwaliteitsnormen en zijn een waardevolle aanvulling op uw assortiment bevestigingsmaterialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 64050.060.001
EAN 8715492891778
UBB 950372006565
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.