text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Insert Messing M5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 0.85
Info Specifieke kenmerken inserts type C:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type C met één rij tandjes is bij voorkeur te gebruiken daar waar geen grote krachten en geen veelvuldige demontage voorkomen.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 0.85
Info Specifieke kenmerken inserts type C:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type C met één rij tandjes is bij voorkeur te gebruiken daar waar geen grote krachten en geen veelvuldige demontage voorkomen.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Boor ø 6.6
m1 6
P 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 64010.050.001
EAN 8715492891686
UBB 950372005401
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.