text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Insert Messing M4


De Schroefdraadinsert L (64030) van Fabory is een messing insert voor het aanbrengen van een sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen. De insert is bedoeld om in kunststof, hout, spaanplaat en aluminium een duurzame schroefverbinding te realiseren. Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de wand van het voorgeboorde gat, waardoor de krachten beter in het materiaal worden verdeeld en een stabiele draadwerking ontstaat. Volgens de productinformatie is het type E, dat korter is dan type D, uitgevoerd met twee rijen tandjes. Dit ontwerp maakt type E bij voorkeur geschikt voor toepassingen in hout, voor grotere krachten en voor situaties waarin de verbinding regelmatig gedemonteerd wordt. De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken, wat de bedrijfszekerheid ondersteunt bij dynamische belasting. De correcte gatdiameter moet proefondervindelijk worden vastgesteld, omdat de optimale passing afhankelijk is van het basismateriaal en de montageomstandigheden. De draadsoort is metrische schroefdraad en daarmee geschikt voor inzet in systemen die werken met ISO-metrische maatvoering. Deze schroefdraadinsert is daarmee een praktische keuze wanneer u in materialen met beperkte taaiheid of schroefvastheid een gecontroleerde, herbruikbare schroefdraad wilt creëren zonder het basismateriaal te hoeven vervangen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. E
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. E
Gewicht per stuk (g) 0.82
Info Specifieke kenmerken inserts type E:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type E (dat korter is dan type D) met twee rijen tandjes bij voorkeur gebruiken voor hout, grotere krachten en regelmatige demontage.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Boor ø 5.5
m2 8
P 0.7

Omschrijving

De Schroefdraadinsert L (64030) van Fabory is een messing insert voor het aanbrengen van een sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen. De insert is bedoeld om in kunststof, hout, spaanplaat en aluminium een duurzame schroefverbinding te realiseren. Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de wand van het voorgeboorde gat, waardoor de krachten beter in het materiaal worden verdeeld en een stabiele draadwerking ontstaat. Volgens de productinformatie is het type E, dat korter is dan type D, uitgevoerd met twee rijen tandjes. Dit ontwerp maakt type E bij voorkeur geschikt voor toepassingen in hout, voor grotere krachten en voor situaties waarin de verbinding regelmatig gedemonteerd wordt. De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken, wat de bedrijfszekerheid ondersteunt bij dynamische belasting. De correcte gatdiameter moet proefondervindelijk worden vastgesteld, omdat de optimale passing afhankelijk is van het basismateriaal en de montageomstandigheden. De draadsoort is metrische schroefdraad en daarmee geschikt voor inzet in systemen die werken met ISO-metrische maatvoering. Deze schroefdraadinsert is daarmee een praktische keuze wanneer u in materialen met beperkte taaiheid of schroefvastheid een gecontroleerde, herbruikbare schroefdraad wilt creëren zonder het basismateriaal te hoeven vervangen.

Artikelnummers

Artikelnummer 64030.040.001
EAN 8715492891723
UBB 950372005997
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.