text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Insert Messing M4


De messing schroefdraadinsert type C van Fabory is ontworpen voor het aanbrengen van een sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium. Deze inserts zijn vervaardigd uit hoogwaardig messing, wat zorgt voor een uitstekende corrosieweerstand en duurzaamheid. De inserts zijn zelfborgend, wat betekent dat ze bestand zijn tegen trillingen en schokken, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar stabiliteit en betrouwbaarheid vereist zijn. De installatie van deze inserts is eenvoudig en efficiënt. Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de wand van het voorgeboorde gat, wat resulteert in een stevige verbinding. Het gebruik van type C inserts is vooral geschikt in situaties waar geen grote krachten of frequente demontage plaatsvinden. Dit maakt ze perfect voor gebruik in de meubelindustrie, de bouwsector en andere toepassingen waar een sterke, maar niet-overmatige verbinding nodig is. Het is belangrijk om de juiste gatdiameter voorafgaand aan de installatie te bepalen, aangezien dit de prestaties van de insert beïnvloedt. Deze messing inserts voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen, wat bijdraagt aan hun betrouwbaarheid en gebruiksgemak in diverse industriële toepassingen. Met de schroefdraadinsert type C van Fabory kiest u voor een product dat zowel functioneel als duurzaam is, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de B2B-sector.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. C
Gewicht per stuk (g) 0.52
Info Specifieke kenmerken inserts type C:
  • Zijn bij uitstek geschikt om op snelle en efficiente wijze een sterke ISO-metrische schroefdraad aan te brengen in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium.
  • Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de gatwand.
  • De verbinding is zelfborgend tegen trillingen en schokken.
  • Type C met één rij tandjes is bij voorkeur te gebruiken daar waar geen grote krachten en geen veelvuldige demontage voorkomen.
  • De juiste gatdiameter dient proefondervindelijk te worden vastgesteld.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Boor ø 5.5
m1 5
P 0.7

Omschrijving

De messing schroefdraadinsert type C van Fabory is ontworpen voor het aanbrengen van een sterke ISO-metrische schroefdraad in zachte materialen zoals kunststof, hout, spaanplaat en aluminium. Deze inserts zijn vervaardigd uit hoogwaardig messing, wat zorgt voor een uitstekende corrosieweerstand en duurzaamheid. De inserts zijn zelfborgend, wat betekent dat ze bestand zijn tegen trillingen en schokken, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar stabiliteit en betrouwbaarheid vereist zijn. De installatie van deze inserts is eenvoudig en efficiënt. Tijdens het inschroeven verankeren de tanden zich in de wand van het voorgeboorde gat, wat resulteert in een stevige verbinding. Het gebruik van type C inserts is vooral geschikt in situaties waar geen grote krachten of frequente demontage plaatsvinden. Dit maakt ze perfect voor gebruik in de meubelindustrie, de bouwsector en andere toepassingen waar een sterke, maar niet-overmatige verbinding nodig is. Het is belangrijk om de juiste gatdiameter voorafgaand aan de installatie te bepalen, aangezien dit de prestaties van de insert beïnvloedt. Deze messing inserts voldoen aan specifieke kwaliteitsnormen, wat bijdraagt aan hun betrouwbaarheid en gebruiksgemak in diverse industriële toepassingen. Met de schroefdraadinsert type C van Fabory kiest u voor een product dat zowel functioneel als duurzaam is, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de B2B-sector.

Artikelnummers

Artikelnummer 64010.040.001
EAN 8715492891679
UBB 950372005328
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.