text.skipToContent text.skipToNavigation

Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Messing M8X18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 10.4
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d2 16
L (mm) 18
n 2.5
P 1.25
Gatdiameter ø 13-13.5

Normeringen

DIN 7965

Artikelnummers

Artikelnummer 47700.080.018
EAN 8717077259126
UBB 500649096046
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.