Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren
47700
47700.040.015
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
Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Messing M4X15
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
1.95
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
15 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Messing
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
1.95
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
M4
d2
8
L (mm)
15
n
1.2
P
0.7
Gatdiameter ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7965
Artikelnummers
Artikelnummer
47700.040.015
EAN
8717077259041
UBB
500649095212
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen