text.skipToContent text.skipToNavigation

Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Messing M3X8


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 0.65
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 0.65
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Gatdiameter ø 5

Normeringen

DIN 7965

Artikelnummers

Artikelnummer 47700.030.008
EAN 8717077258990
UBB 500649094710
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.