text.skipToContent text.skipToNavigation

Inschroefmoer met zaaggleuf type A DIN 7965 Messing M10X30


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 24.5
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 24.5
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
d2 18.5
L (mm) 30
n 3
P 1.5
Gatdiameter ø 16.5-15.7

Normeringen

DIN 7965

Artikelnummers

Artikelnummer 47700.100.030
EAN 8717077259164
UBB 500649096467
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.