text.skipToContent text.skipToNavigation

Inschroefmoer met kraag en binnenzeskant type SKDZ Gietzink Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M6X13


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Gietzink
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Gietzink
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. SKDZ
Gewicht per stuk (g) 2.99
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
d2 12.5
Gat ø (max.) 9
Gat ø (min.) 8.7
L (mm) 13
P 1
s 6

Artikelnummers

Artikelnummer 14446.060.013
EAN 8715492582744
UBB 950355996048
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.