Nedtrain Oud
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren met binnenzeskant
14440
14440.080.018
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
Inschroefmoer met kraag en binnenzeskant type SKD Staal Elektrolytisch verzinkt met kraag M8X18
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SKD
Gewicht per stuk (g)
8.89
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
18 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SKD
Gewicht per stuk (g)
8.89
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.met kraag
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
14
L (mm)
18
P
1.25
s
8
Gatdiameter ø
12-12.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14440.080.018
EAN
8715492582317
UBB
950355968732
UNSPSC
31161727