text.skipToContent text.skipToNavigation

Inpersmoer, rond Staal Elektrolytisch verzinkt M10X2,21X13,97


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

B 17.35
d-D M10
d 10
D 13.97
h 2.21
H 7.48
h (max.) 2.21
Gatgrootte 14
Min. distance sheet edge 13.5
Min. aanbevolen plaat dikte 2.31
D (max.) 13.97

Artikelnummers

Artikelnummer 14420.100.001
EAN 8712423015593
UBB 500656713517
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.