Systemen, meubel- & security fasteners
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
51229
51229.080.030
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Inpers draadeinden, verzonken kop Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
8 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
HS- en goederencode
7318190090
Afmetingen
d-D
8
D
9.6
H (max.)
3.7
Gatgrootte
8
L (mm)
30
Min. distance sheet edge
9
Min. aanbevolen plaat dikte
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51229.080.030
EAN
8712423022669
UBB
500656773909
UNSPSC
31161816