text.skipToContent text.skipToNavigation

Inpers draadeinden, verzonken kop Staal Elektrolytisch verzinkt M3X15


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
HS- en goederencode
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Gatgrootte 3
L (mm) 15
Min. distance sheet edge 5.6
Min. aanbevolen plaat dikte 1

Artikelnummers

Artikelnummer 14425.030.015
EAN 8712423026438
UBB 500656722765
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.