Afstandhouders & -busjes
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
Afstandhouders & -busjes
14421
14421.040.010
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
Inpers afstandsteun, gesloten Staal Elektrolytisch verzinkt M4X7,10X10X4
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze zelfklinkende afstandhouders zijn te gebruiken in plaatstaal met een maximale hardheid van HRB70.
Voor plaatstaal met een hogere hardheid worden inpersmoeren aanbevolen.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Gatgrootte
7.2
L (mm)
10
Min. distance sheet edge
8
Min. aanbevolen plaat dikte
1.3
S
7.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14421.040.010
EAN
8712423025752
UBB
500656715918
UNSPSC
31161816