Indexbouten staal
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Indexbouten
Indexbouten staal
57001
57001.100.100
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
Indexbout Staal Blank M10X1,00X17/5
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
17 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
d2
5
d3
4
h
5
L (mm)
17
L1
17
L2
7
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57001.100.100
EAN
8715492874436
UBB
952351962503
UNSPSC
31161611