Indexbouten met vergrendelgleuf kunststof
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Indexbouten
Indexbouten met vergrendelgleuf kunststof
56953
56953.120.020
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
Indexbout met vergrendelgleuf Kunststof Polyamide (nylon)/Staal 6 M12X1,50X20/6
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)/Staal
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)/Staal
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
d2
6
d3
25
h
6
L (mm)
20
L1
20
L2
11
P
1.5
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56953.120.020
EAN
8715492872708
UBB
950373161559
UNSPSC
31161611