text.skipToContent text.skipToNavigation

Indexbout met vergrendelgleuf Kunststof Polyamide (nylon)/Staal 6 M10X1,00X17/5

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)/Staal
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Specificaties

Diameter M10
Lengte 17 mm
Merk Fabory
Klasse 6
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)/Staal
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
d2 5
d3 21
h 5
L (mm) 17
L1 17
L2 10
P 1
s 13

Artikelnummers

Artikelnummer 56953.100.017
EAN 8715492872692
UBB 950373161484
UNSPSC 31161611

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.