Handruimers
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
Ruimers
Handruimers
0J771361
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
Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 6.00mm
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
0J771361
Totale lengte (mm)
135
Schachtdiameter (mm)
7.9
Diameter (mm)
6 - 6
Werkende lengte (mm)
105
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
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
135
Schachtdiameter (mm)
7.9
Diameter (mm)
6 - 6
Werkende lengte (mm)
105
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Taper Pin Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0J771361
EAN
7320760182550
UBB
500630165594
UNSPSC
27112837
Fabrikant artikelnummer
B9036.0