Trechters
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
Jerrycans & trechters
Trechters
9N805903
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
Max4Car trechter 160 mm HD-PE met flexibele schenktuit
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
9N805903
Materiaal
Kunststof
Flexibele tuit
Ja
Met zeef
Ja
Buitendiameter tuit (mm)
160
Merken
Max4car
Gewicht per stuk (g)
120
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Kunststof
Flexibele tuit
Ja
Met zeef
Ja
Buitendiameter tuit (mm)
160
Merken
Max4car
Gewicht per stuk (g)
120
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N805903
EAN
4028354030449
UBB
500583869911
UNSPSC
27112902
Fabrikant artikelnummer
3044