Twizzler 2.10
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Boekschroeven
Hulsmoeren
47796
47796.060.020
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
Hulsmoer Messing Vernikkeld M6X10X20
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
d2
7.5
dk
10
k
1.5
L (mm)
20
L1
9
n
1.6
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47796.060.020
EAN
8715492846600
UBB
950355552593
UNSPSC
31161517
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden