text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Messing Vernikkeld M5X9X15


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
d2 6
dk 9
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.2
P 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 47796.050.015
EAN 8715492846563
UBB 950355552189
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.