Hulsmoeren
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Boekschroeven
Hulsmoeren
47796
47796.040.012
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
Hulsmoer Messing Vernikkeld M4X7X12
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
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M4
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
d2
5
dk
7
k
1.5
L (mm)
12
L1
7
n
1.2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47796.040.012
EAN
8715492846525
UBB
950355551769
UNSPSC
31161517