text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 5200 isolatietape PVC 15 mm x 10 m zwart


PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en allerlei andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummer IB1510HPX
Kleur Zwart
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 32
HS- en goederencode
Type Insulation Tape

Omschrijving

PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en allerlei andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummers

Artikelnummer IB1510HPX
EAN 5425014220933
UBB 500619969685
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IB1510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.