text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
7M680806
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
HPX 5200 isolatietape PVC 19 mm x 10 m wit
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
7M680806
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Merken
HPX
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
19
Dikte (mm)
0.15
Lengte (mm)
10
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Merken
HPX
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M680806
EAN
5425014220469
UBB
500647480937
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IW1910