text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 afplaktape 36 mm x 50 m oranje


Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijnlijnige tape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummer FP3850HPX
Kleur Oranje
Breedte 38
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Breedte 38
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 100
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 168
HS- en goederencode
Type Masking Tape

Omschrijving

Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijnlijnige tape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummers

Artikelnummer FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer FP3850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.