text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 afplaktape 18 mm x 50 m oranje


Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijnlijnige tape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummer FP1950HPX
Kleur Oranje
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (m) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (m) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 100
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 84
HS- en goederencode
Type Masking Tape

Omschrijving

Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijnlijnige tape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummers

Artikelnummer FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer FP1950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.