text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 1600 dubbelzijdige tape 19 mm x 50 m transparant


Transparante, dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen. Voor het bevestigen van naamplaten, strips, enz. Geschikt voor ABS, polyester en EPDM

Artikelnummer UM1950HPX
Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.2
Dubbelzijdig Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 19
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.2
Dubbelzijdig Ja
Lengte (m) 50
Materiaal Polyester
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 100
Transparant Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 282
HS- en goederencode
Type Mounting Tape

Omschrijving

Transparante, dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen. Voor het bevestigen van naamplaten, strips, enz. Geschikt voor ABS, polyester en EPDM

Artikelnummers

Artikelnummer UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer UM1950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.