Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51796
51796.045.060
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 25mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X60X25MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4.5 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
8.8
Info
ring ø=25mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51796.045.060
EAN
8717077783645
UBB
500634646508
UNSPSC
31161508