Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51796
51796.045.035
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 25mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X35X25MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4.5 mm
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
6.6
Info
ring ø=25mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
35
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51796.045.035
EAN
8717077005655
UBB
500634646276
UNSPSC
31161508