Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Houtschroeven
51788
51788.045.060
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 20mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X60X20MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
7
Info
ring ø=20mm
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51788.045.060
EAN
8717077004801
UBB
500634636459
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen