Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51857
51857.045.045
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X45X15MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
4.5 mm
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Gewicht per stuk (g)
5.2
Info
ring ø=15mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51857.045.045
EAN
8715494632324
UBB
500634364680
UNSPSC
31161508