Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51748
51748.050.200
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 ring ø=15mm 5,0X200X15MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
5 mm
Lengte
200 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
20
Info
ring ø=15mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508