Schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Houtschroeven
51843
51843.045.060
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X60X15MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4.5 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Gewicht per stuk (g)
6.4
Info
ring ø=15mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51843.045.060
EAN
8715494630870
UBB
500634611510
UNSPSC
31161508