Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Houtschroeven
51843
51843.045.045
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
Houtschroef met tweedelige afdichtring 15mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X45X15MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Info
ring ø=15mm
Afmetingen
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51843.045.045
EAN
8715494630849
UBB
500634611288
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen