text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtschroef met driedelige afdichtring 25mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X35X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 6.6
Info ring ø=25mm
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Sleutel 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51797.045.035
EAN 8717077783997
UBB 500634646847
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.