Schroeven
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
Schroeven
Houtschroeven
51856
51856.045.060
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
Houtschroef met driedelige afdichtring 20mm met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X60X20MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Oppervlaktebedekking
Verkoperd
Info
ring ø=20mm
Afmetingen
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51856.045.060
EAN
8715494632294
UBB
500634364359
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen