text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtschroef met driedelige afdichtring 15mm met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 Verkoperd 4,5X60X15MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Oppervlaktebedekking Verkoperd
Gewicht per stuk (g) 6.4
Info ring ø=15mm
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Sleutel 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51861.045.060
EAN 8715494632522
UBB 500634366669
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.