text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtconstructieschroef flenskop met Torx roestvast staal A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 68.03
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8
Lengte 280
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 68.03
HS- en goederencode

Afmetingen

b 80
d-D 8
dk 20
dk(max.) 20
k 4.5996
Driver size 40
L (mm) 280
Sleutel TX40

Artikelnummers

Artikelnummer 51235.080.280
EAN 8712423113367
UBB 500728795005
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.