text.skipToContent text.skipToNavigation

Houtconstructieschroef flenskop met Torx roestvast staal A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 7.12
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5
Lengte 65
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 7.12
HS- en goederencode

Afmetingen

b 36
d-D 5
dk 14
dk(max.) 14
k 3.5
Driver size 25
L (mm) 65
Sleutel TX25

Artikelnummers

Artikelnummer 51235.050.065
EAN 8712423113091
UBB 500728792374
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.