text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Houtconstructieschroef flenskop met Torx roestvast staal A2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Afmetingen

dk 14
k 3.5
Sleutel TX25

Artikelnummers

Artikelnummer 51235.050.025
EAN 8715494066365
UBB 500720306090
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.