Schroeven
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
Schroeven
Kartelschroeven & duimschroeven
51828
51828.040.008
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Hoge kartelschroef met zaaggleuf DIN 464 Sz Roestvaststaal (RVS) A1 M4X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8.51
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Voldraad als L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
n
1
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
465
Artikelnummers
Artikelnummer
51828.040.008
EAN
8715492310873
UBB
952351278009
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model