text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoge kartelschroef DIN 464 Roestvaststaal (RVS) A1 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 29.3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 29.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b 16
d-D M6
dk 24
ds 12
Voldraad als L ≤ 20
h 15
k 5
L (mm) 16
P 1

Normeringen

DIN 464

Artikelnummers

Artikelnummer 51829.060.016
EAN 8715494287142
UBB 500512311290
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.