Nedtrain Oud
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
Schroeven
Kartelschroeven & duimschroeven
51829
51829.050.020
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
Hoge kartelschroef DIN 464 Roestvaststaal (RVS) A1 M5X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M5
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
17.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
16
d-D
M5
dk
20
ds
10
Voldraad als L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
20
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
464
Artikelnummers
Artikelnummer
51829.050.020
EAN
8715494287104
UBB
500512310870
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model