Nedtrain Oud
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
Schroeven
Kartelschroeven & duimschroeven
47480
47480.040.008
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
Hoge kartelschroef DIN 464 Messing Cu3 M4X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.216
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.216
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Voldraad als L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
8
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
464
Artikelnummers
Artikelnummer
47480.040.008
EAN
8715492844569
UBB
950351754391
UNSPSC
31161500
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model