text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoge kartelschroef DIN 464 Automatenstaal Blank M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.66
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.66
HS- en goederencode 7318159589

Afmetingen

b 12
d-D M4
dk 16
ds 8
Voldraad als L ≤ 16
h 9.5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.7

Normeringen

DIN 464

Artikelnummers

Artikelnummer 16649.040.010
EAN 8717077261822
UBB 500649311940
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.