text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit afbraamschijf FASTCUT 125x7x22,23 A30Q PREMIUM staal/inox


Al deze eigenschappen garanderen dat de gebruiker beschikt over een rendabele en efficiënte methode om zowel staal als roestvast staal comfortabel te bewerken. Laat u zich overtuigen door het vermogen en de agressiviteit van de FASTCUT afbraamschijf.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:FASTCUT-technologie voor een optimaal snijvermogen en optimale materiaalverwijderingComfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenUniverseel toepasbaarWir empfehlen:Dikte van 7 mm voor afbramenDikten van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummer T6120.125.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Al deze eigenschappen garanderen dat de gebruiker beschikt over een rendabele en efficiënte methode om zowel staal als roestvast staal comfortabel te bewerken. Laat u zich overtuigen door het vermogen en de agressiviteit van de FASTCUT afbraamschijf.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:FASTCUT-technologie voor een optimaal snijvermogen en optimale materiaalverwijderingComfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenUniverseel toepasbaarWir empfehlen:Dikte van 7 mm voor afbramenDikten van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummers

Artikelnummer T6120.125.722
EAN 9003170053136
UBB 500503140336
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.