text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ 1/2″ slagmoersleutel met frictiering


Artikelnummer 9N986621
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 152
Gewicht incl. accupack (kg) 2.3
Max. draaimoment (Nm) 745
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3100
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 22 - 22
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 152
Gewicht incl. accupack (kg) 2.3
Max. draaimoment (Nm) 745
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3100
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 22 - 22
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2575
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 4166
HS- en goederencode
Model M18 FMTIW2F12-0X M18
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9N986621
EAN 4058546346409
UBB 500583907612
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478449
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.